項目 | 保護套 |
底深 | 4-11 / 16“ |
顏色 | 黃 |
內部長度 | 18“ |
內寬 | 13“ |
鎖存器 | (2)推拉 |
蓋深度 | 2" |
材料 | HPX(R)高性能樹脂 |
總深度 | 7.25“ |
總長度 | 19.25“ |
總寬度 | 15.25“ |
體積 | 0.91 cu。 英尺 |
容積 | 0.91 cu。 英尺 |
船重(kg) | 3.6 |
船高(厘米) | 50.8 |
船長(厘米) | 40.64 |
船寬(厘米) | 20.32 |
HS代碼 | 4202999000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總長度 | 底深 | 顏色 | 總寬度 | 體積 | 內部長度 | 內寬 | 鎖存器 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IM2200 | 16.25“ | 4" | 黑色 | 12.75“ | 0.55 cu。 英尺 | 15“ | 10.5“ | (2)推拉 | 新台幣9,021元 | ||
IM2200 | 16.25“ | 4" | 黃 | 12.75“ | 0.55 cu。 英尺 | 15“ | 10.5“ | (2)推拉 | 新台幣7,879元 | ||
IM2200 | 16.25“ | 4" | 黑色 | 12.75“ | 0.55 cu。 英尺 | 15“ | 10.5“ | (2)推拉 | 新台幣7,288元 | ||
IM2200 | 16.25“ | 4" | 黃 | 12.75“ | 0.55 cu。 英尺 | 15“ | 10.5“ | (2)推拉 | 新台幣7,288元 | ||
IM2300 | 18.25“ | 4-7 / 32“ | 黃 | 13.5“ | 0.71 cu。 英尺 | 17“ | 11.75“ | (2)推拉 | 新台幣10,106元 | ||
IM2300 | 18.25“ | 4-7 / 32“ | 黃 | 13.5“ | 0.71 cu。 英尺 | 17“ | 11.75“ | (2)推拉 | 新台幣7,900元 | ||
IM2400 | 19.25“ | 4-11 / 16“ | 黃 | 15.25“ | 0.91 cu。 英尺 | 18“ | 13“ | (2)推拉 | 新台幣9,903元 |