項目 | 過濾器外殼 |
所需墨盒 | 1 |
顏色 | 重設 |
直徑 | 5 1機構/ 8“ |
頭材料 | 聚丙烯 |
身高 | 12.25“ |
外殼材質 | 苯乙烯丙烯腈 |
輸入/輸出 | 3 / 4“NPT |
總長: | 12.25“ |
最大。 壓力 | 125 PSI |
最高 溫度 | 125 F |
尺寸 | 3 / 4“NPT |
類別 | 單墨盒 |
UPC | 051678504352 |
信號寬度 | 5.125“ |
船重(kg) | 1.28 |
船高(厘米) | 35.56 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 42.16 |
HS代碼 | 8421210000 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 尺寸 | 顏色 | 直徑 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150469-75 | 3 / 4“NPT | 藍色 | 7 1機構/ 4“ | 7.25“ | 13.125“ | 聚丙烯 | 13.125“ | 100 PSI | 新台幣2,201元 | ||
150233-75 | 1“NPT | 藍色 | 7 1機構/ 4“ | 7.25“ | 23.375“ | 聚丙烯 | 23.38“ | 90 PSI | 新台幣2,730元 | ||
150067-75 | 3 / 4“NPT | 藍色 | 5.125 | - | 12.25 | 聚丙烯 | 12.25 | - | 新台幣1,243元 | ||
150235-75 | 1-1 / 2“NPT | 藍色 | 7.25 | - | 23.875 | 聚丙烯 | 23.875 | - | 新台幣3,262元 | ||
150467-75 | 3 / 4“NPT | 藍色 | 7.25 | - | 23.875 | 聚丙烯 | 23.875 | - | 新台幣3,144元 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,629元 | 詢價
| |
ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣28,112元 | 詢價
|