項目 | 過濾器外殼 |
所需墨盒 | 1 |
顏色 | 藍色 |
直徑 | 7.25 |
頭材料 | 聚丙烯 |
身高 | 23.875 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
輸入/輸出 | 3 / 4“NPT |
總長: | 23.875 |
最高 溫度 | 100 |
尺寸 | 3 / 4“NPT |
類別 | 單墨盒 |
船重(kg) | 3.02 |
產品 | 型號 | 尺寸 | 顏色 | 直徑 | 信號寬度 | 身高 | 外殼材質 | 總長: | 最大。 壓力 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150435-75 | 3 / 4“NPT | 重設 | 5 1機構/ 8“ | 5.125“ | 12.25“ | 苯乙烯丙烯腈 | 12.25“ | 125 PSI | 新台幣1,320元 | ||
150469-75 | 3 / 4“NPT | 藍色 | 7 1機構/ 4“ | 7.25“ | 13.125“ | 聚丙烯 | 13.125“ | 100 PSI | 新台幣2,201元 | ||
150233-75 | 1“NPT | 藍色 | 7 1機構/ 4“ | 7.25“ | 23.375“ | 聚丙烯 | 23.38“ | 90 PSI | 新台幣2,730元 | ||
150067-75 | 3 / 4“NPT | 藍色 | 5.125 | - | 12.25 | 聚丙烯 | 12.25 | - | 新台幣1,243元 | ||
150235-75 | 1-1 / 2“NPT | 藍色 | 7.25 | - | 23.875 | 聚丙烯 | 23.875 | - | 新台幣3,262元 | ||
ESC7202NB6L10-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣51,629元 | 詢價
| |
ESC5202NB410-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣28,112元 | 詢價
|