項目 | 防水鎖緊塞 |
安培 | 20 |
抗菌 | 是 |
顏色 | 黃 |
線徑 | 0.560“到0.770” |
級 | 工業 |
HP | 5.0 |
IP等級 | 65,66,67 |
材料 | 熱塑性彈性體 |
NEMA插頭配置 | L16-20P |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
類別 | 籠罩 |
電壓 | 480 VAC |
接線方式 | 標準 |
船重(kg) | 0.21 |
船高(厘米) | 17.78 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | US |
型號 | 安培 | 線徑 | HP | NEMA插頭配置 | 極數 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2322-PW6P-AM | 20 | 0.560“到0.770” | 3.0 | L15-20P | 3 | 250 VAC | 新台幣5,385元 | |
2524-PW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 10.0 | L16-30P | 3 | 480 VAC | 新台幣5,205元 | |
2522-PW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 3.0 | L15-30P | 3 | 250 VAC | 新台幣6,026元 | |
2526-PW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | - | L17-30P | 3 | 600 VAC | 新台幣5,778元 | |
2530-PW6P-AM | 30 | 0.640“到0.930” | 3.0 | L18-30P | 4 | 120 / 208 VAC | 新台幣6,156元 |