得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 管塞 |
主體材料 | 不銹鋼 |
法蘭直徑。 | 1.94“ |
最高 直徑 | 1.70“ |
最大。 壓力 | 10 PSI |
最小 迪亞 | 1.55“ |
公稱管道尺寸(英寸) | 1.625“ |
總長度 | 2.64“ |
封口長度 | 1.29“ |
密封材料 | 氯丁橡膠 |
船重(kg) | 0.23 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 法蘭直徑。 | 最高 直徑 | 最大。 壓力 | 總長度 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143-2019-噸 | 鋁 | 0.19“ | 0.21“ | 15 PSI | 1.38“ | 氯丁橡膠 | 新台幣834元 | |
143-2025-噸 | 鋁 | 0.22“ | 0.26“ | 15 PSI | 1.35“ | 氯丁橡膠 | 新台幣834元 | |
143-2025-T1 | 鋁 | 0.22“ | 0.26“ | 15 PSI | 1.10“ | 氯丁橡膠 | 新台幣834元 | |
143-2025-瓦 | 鋁 | 0.22“ | 0.26“ | 15 PSI | 0.94“ | 氯丁橡膠 | 新台幣1,044元 | |
143-2025-W1 | 鋁 | 0.22“ | 0.21“ | 15 PSI | 0.71“ | 氯丁橡膠 | 新台幣1,044元 | |
143-2031-噸 | 鋁 | 0.3“ | 0.34“ | 15 PSI | 1.32“ | 氯丁橡膠 | 新台幣834元 | |
143-2031-T1 | 鋁 | 0.3“ | 0.34“ | 15 PSI | 1.07“ | 氯丁橡膠 | 新台幣834元 |