PETERSEN PRODUCTS 151-1140-P30 管塞,機械,高升程法蘭焊接測試,SCH 30,14 英寸尺寸

有現貨
貨號:CF3BHA 型號:151-1140-P30

得到它 可能 22, 星期三

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$529,448 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目管塞
主體材料鐵件
法蘭尺寸14“
最大。 壓力1125 Psi
最高 溫度176度F
最小 迪亞12.75“
總長度20-15 / 16“
管道類型SCH 30 標準品
封口長度4-3 / 8“
密封材料聚氨酯

送貨信息:

船重(kg) 133.2
原產地US

產品型號

產品型號總長度管道類型價錢
彼得森產品151-1007-P10機械塞,高升力法蘭焊接測試,SCH 10,0.75英寸尺寸| | | | | | | CF3AZJ 151-1007-P10-瑞士法郎 10新台幣47,448元
彼得森產品151-1007-P160機械塞,高升力法蘭焊接試驗,SCH 160,0.75英寸尺寸| | | CF3AZK 151-1007-P160-瑞士法郎 160新台幣47,448元
彼得森產品151-1007-P40機械塞,高升力法蘭焊接測試,SCH 40,0.75英寸尺寸| | | | | | | CF3AZL 151-1007-P40-瑞士法郎 40新台幣47,448元
彼德森產品151-1007-P80機械塞,高升力法蘭焊接測試,SCH 80,0.75英寸尺寸| | | CF3AZM 151-1007-P80-瑞士法郎 80新台幣47,448元
彼得森產品151-1010-P10機械塞,高升力法蘭焊接測試,SCH 10,1英寸尺寸|英制CF3AZN 151-1010-P10-瑞士法郎 10新台幣47,921元
PETERSEN PRODUCTS 151-1010-P160 管塞,機械,高揚程法蘭焊接測試,SCH 160,1 英寸尺寸 | CF3AZP 151-1010-P160-瑞士法郎 160新台幣47,921元
彼得森產品151-1010-P40機械塞,高升力法蘭焊接試驗,SCH 40,1英寸尺寸|英制CF3AZQ 151-1010-P40-瑞士法郎 40新台幣47,921元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

PETERSEN PRODUCTS 151-1140-P30 管塞,機械,高升程法蘭焊接測試,SCH 30,14 英寸尺寸
新台幣529,448元 /單元