得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 浮動開關,自動 |
主體材料 | ABS |
相容性測試 | UL508 |
連線設定 | 插頭 |
控制範圍 | 可調整 |
線長 | 10ft。 |
配件 | AC插頭 |
浮點數Dia。 | 2-1 / 4“ |
浮體長度 | 5輸入。 |
浮法材料 | ABS |
身高 | 3.5“ |
總長: | 2" |
最高 安培跑步 | 12 |
最高 溫度 | 104學位 |
最高 電壓 | 120 |
Max.最高Wattage瓦數 | 1440 |
安裝支架材料 | 不銹鋼 |
坐騎 | 垂直 |
手術 | Automatic 自動錶 |
總長度 | 5" |
抽油範圍最小/最大 | 可調整 |
莖長 | 5" |
閥桿材料 | ABS |
開關類型 | 籠式雙微蘆葦 |
在時關閉 | 可調整 |
在開啟 | 10秒後 |
類別 | 雙重 |
VA等級 | 12 |
電壓 | 120 |
信號寬度 | 4" |
線規 | 18 |
導線 | 預警機 |
船重(kg) | 0.72 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8535908060 |
原產地 | CN |