項目 | HID鎮流器 |
ANSI代碼 | M98/C98/M139/C139/M143/C143 |
鎮流器家庭 | e-Vision(TM) |
鎮流器類型 | 電子產品 |
綠色認證或其他認可 | 符合RoHS |
身高 | 1 13機構/ 64“ |
Hz | 50/60 |
輸入電壓 | 120/277 |
輸入瓦數 | 80 |
燈的類型 | 金屬鹵化物 |
燈瓦 | 70 |
總長: | 5.5“ |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度C / -4度F |
燈數 | 1 |
120V工作電流 | 0.68 |
208V工作電流 | 0.46 |
240V工作電流 | 0.38 |
277V工作電流 | 0.28 |
開始輸入 | 脈衝 |
熱保護 | 是 |
信號寬度 | 1 45機構/ 64“ |
船重(kg) | 0.34 |
船高(厘米) | 7.62 |
船長(厘米) | 28.19 |
船寬(厘米) | 19.69 |
HS代碼 | 8504100000 |
產品 | 型號 | ANSI代碼 | 鎮流器家庭 | 身高 | Hz | 總長: | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMH-70-G-LF | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1 13機構/ 64“ | 60 | 3 51機構/ 64“ | 3" | 新台幣10,619元 | ||
IMH-70-G-BLS | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1 13機構/ 64“ | 60 | 3 51機構/ 64“ | 3" | 新台幣10,619元 | ||
IMH-70-D-LF | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1.5“ | 60 | 5" | 3" | 新台幣10,145元 | ||
IMH-70-D-BLS | M98 / M139 / M143 | e-Vision(TM) | 1.5“ | 60 | 5" | 3" | 新台幣10,300元 |