項目 | 電子鎮流器 |
交流電 | 0.58年到1.26年 |
鎮流因子 | 1.18 |
鎮流器家庭 | Optanium(R)IOP |
鎮流器類型 | 電子產品 |
身高 | 1.187“ |
輸入瓦數 | 69年到147年 |
燈的類型 | T8 |
燈瓦 | 32 |
總長: | 9.5“ |
光輸出 | 高 |
Min.最小Starting Temp.起始溫度 | -20度數F. |
F17T8燈的數量 | 3或4 |
F25T8燈的數量 | 3或4 |
F32T8燈的數量 | 3或4 |
F32T8(28W)燈的數量 | 3或4 |
F32T8(30W)燈的數量 | 3或4 |
F40T8燈的數量 | 3 |
燈數 | 4 |
功率因數 | 大於0.98 |
開始輸入 | 即食類 |
總諧波失真 | 小於10% |
UPC | 781087133231 |
電壓 | 120/277 |
信號寬度 | 1 45機構/ 64“ |
接線方式 | 平行 |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
原產地 | MX |
型號 | 價錢 | |
---|---|---|
GCN2S28L35M | - | 詢價
|
GOPA3P32SC35M | - | 詢價
|
GOPA4P32SC35M | - | 詢價
|
ICF1H120M4LD35M | - | 詢價
|
ICF2S13M1BS35M | - | 詢價
|
ICF2S18M1BS35M | - | 詢價
|
ICF2S42M2BS35M | - | 詢價
|