項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | -40度至140度F |
身高 | 1.187“ |
輸入電流 | AAC 0.2 |
輸入功率 | 21.5 |
輸入電壓 | 120 VAC |
總長: | 5.187“ |
輸出電流 | 0.7個ADC |
輸出電壓 | 2.8 24.6 VDC |
功率因數 | 0.90 |
輸出功率 | 2.0至17.2 W |
信號寬度 | 1.38“ |
船重(kg) | 0.08 |
船高(厘米) | 2.29 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 總長: | 輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEDINTA0350C425FO | 1.5“ | 165 | 120-277 VAC | 9.5“ | 0.35個ADC | 120 425 VDC | 2 5機構/ 16“ | 新台幣7,843元 |