項目 | LED驅動器 |
環境溫度。 範圍 | -40度至140度F |
身高 | 1.5“ |
輸入電流 | AAC 1.4 |
輸入功率 | 165 |
輸入電壓 | 120-277 VAC |
總長: | 9.5“ |
輸出電流 | 0.35個ADC |
輸出電壓 | 120 425 VDC |
功率因數 | 0.90 |
輸出功率 | 40至150 W |
UPC | 781087063811 |
信號寬度 | 2 5機構/ 16“ |
船重(kg) | 0.97 |
船高(厘米) | 4.06 |
船長(厘米) | 24.13 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8504409580 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 身高 | 輸入功率 | 輸入電壓 | 總長: | 輸出電流 | 輸出電壓 | 信號寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED120A0700C24F | 1.187“ | 21.5 | 120 VAC | 5.187“ | 0.7個ADC | 2.8 24.6 VDC | 1.38“ | 新台幣3,033元 |