項目 | 電容器 |
直徑 | 1.75“ |
身高 | 3.875“ |
MFD評分 | 21 |
三方圈 | 橢圓形 |
溫度。 範圍 | 90度 |
終端 | 1/4" 快速斷開 |
電壓 | 525V |
船重(kg) | 0.36 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 18.54 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8532250020 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 直徑 | 身高 | 三方圈 | 溫度。 範圍 | 電壓 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MD2409-100 | 1.875“ | 3.875“ | 橢圓形 | 90度 | 480V | 新台幣4,457元 | ||
MD2409-000 | 1.75“ | 3.875“ | 橢圓形 | 90度 | 480V | 新台幣2,952元 | ||
7C100M30RA | 1.625“ | 2.75“ | 圓形 | 105度 | 300V | 新台幣2,399元 | ||
MD3202-100 | 1.75“ | 4.75“ | 橢圓形 | 90度 | 525V | 新台幣2,980元 | ||
7C120M30RA | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
7C140M30RA | - | - | - | - | - | - | 詢價
| |
7C640S28RA | - | - | - | - | - | - | 詢價
|