項目 | 檢查燈 |
船重(kg) | 4.5 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 2.54 |
船寬(厘米) | 2.54 |
產品 | 型號 | 瓦 | 臂長 | 色溫 | 線長 | 光輸出 | 安裝類型 | 總體覆蓋率 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A50FL | 45 | 31“ | 3100K | 9.83ft。 | 45,000 lux @ 40英寸 | 落地式 | 31“ | 落地架 | 新台幣221,883元 | ||
SB40FL | 20 | 28“ | 3400K | 8.5ft。 | 56,000 lux @ 18英寸 | 落地式 | 28“ | 落地架 | 新台幣61,100元 | ||
GL30FL | 35 | 35.5“ | 3200K | 8.5ft。 | 45,000 lux @ 18英寸 | 落地式 | 35.5“ | 落地架 | 新台幣53,933元 | ||
GLW30FL | 35 | 35.5“ | 3200K | 8.5ft。 | 45,000 lux @ 18英寸 | 落地式 | 35.5“ | 落地架 | 新台幣53,933元 | ||
OP216FL | 50 | 37.5“ | 3300K | 9.83ft。 | 86,000 lux @ 24英寸 | 落地式 | 37.5“ | 落地架 | 新台幣175,452元 | ||
CS316FL | 150 | 37.5“ | 4300K | 9.83ft。 | 86,000 lux @ 24英寸 | 落地式 | 37.5“ | 落地架 | 新台幣198,876元 | ||
A50SC | 84 | 63“ | 3100K | 9.83ft。 | 37,000勒克斯@ 40英寸 | 單天花板 | 63“ | 天花燈 | 新台幣214,721元 |