項目 | 鹵素燈泡 |
ANSI代碼 | S50 |
基本類型 | 大亨螺絲E39 |
光束角 | 360度 |
燈泡直徑 | 2 1機構/ 4“ |
燈泡製造商保修期限 | 3年 |
色溫 | 2100K |
顯色指數 | 21 |
完 | 重設 |
室內/室外使用 | 室內/室外 |
配光 | 全向 |
流明 | 28500流明 |
最小溫度 | -40度 F |
總長度 | 9 3機構/ 4“ |
額定壽命 | 24000小時。 |
三方圈 | ED18 |
防碎 | 沒有 |
溫度。 範圍 | -40至250度 F |
貿易編號 | C250S50/中音 |
類別 | 標準 |
瓦 | 250W |
船重(kg) | 0.18 |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 三方圈 | ANSI代碼 | 基本類型 | 貿易編號 | 瓦 | 色溫 | 配光 | 流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A19/電動車 | A19 | BAB | 中型螺絲 E26 | 43W/E26/A60/SW/1000小時 | 43W | 2920K | 洪水 | 750流明 | 新台幣863元 | 詢價
| |
72A19/電動車 | A19 | BAB | 中型螺絲 E26 | 72W E26/A60/SW/1000" | 72W | 3000K | 洪水 | 1490流明 | 新台幣663元 | 詢價
| |
C70S62/中音 | ED23-1/2 | S62 | 大亨螺絲E39 | C70S62/中音 | 70W | 2100K | 全向 | 6,800流明 | 新台幣1,148元 | ||
20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣441元 | ||
BC20MRC16/FL36 3PK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣765元 |