項目 | 鹵素燈泡 |
ANSI代碼 | BAB |
基本類型 | 中型螺絲 E26 |
光束角 | 360度 |
燈泡直徑 | 2 3機構/ 8“ |
燈泡殼 | 玻璃 |
色溫 | 3000K |
完 | 重設 |
高輸出 | 沒有 |
配光 | 洪水 |
流明 | 1490流明 |
總長度 | 4 1機構/ 8“ |
額定壽命 | 2000小時。 |
粗糙的服務 | 沒有 |
三方圈 | A19 |
防碎 | 沒有 |
三路 | 沒有 |
貿易編號 | 72W E26/A60/SW/1000" |
電壓 | 120V交流 |
瓦 | 72W |
原產地 | 中國 |
產品 | 型號 | 三方圈 | ANSI代碼 | 基本類型 | 貿易編號 | 瓦 | 色溫 | 配光 | 流明 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43A19/電動車 | A19 | BAB | 中型螺絲 E26 | 43W/E26/A60/SW/1000小時 | 43W | 2920K | 洪水 | 750流明 | 新台幣863元 | 詢價
| |
C250S50/中音 | ED18 | S50 | 大亨螺絲E39 | C250S50/中音 | 250W | 2100K | 全向 | 28500流明 | 新台幣1,179元 | ||
C70S62/中音 | ED23-1/2 | S62 | 大亨螺絲E39 | C70S62/中音 | 70W | 2100K | 全向 | 6,800流明 | 新台幣1,148元 | ||
20MRC11/FL30 PRO FTD 50PK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣441元 | ||
BC20MRC16/FL36 3PK | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣765元 |