項目 | 迴轉Y單向閥 |
進水口蓋 | 3-3 / 8“ |
連接類型 | 核不擴散條約 |
開裂壓力 | 0.5 PSI |
總長: | 4.625“ |
材料 | 青銅 |
最高 蒸汽壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 425學位F. |
最高 水壓力 | 300 PSI |
安裝位置 | 垂直或水平 |
總高度 | 4" |
座椅材質 | 青銅 |
尺寸 | 1.5“ |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 1.8 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 11.94 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481301090 |
原產地 | US |
型號 | 總高度 | 連接類型 | 開裂壓力 | 尺寸 | 信號寬度 | 總長: | 最高 蒸汽壓力 | 最高 溫度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1509Y 1/2“ | 2.25“ | 焊接 | 0.5 PSI | 1機構/ 2“ | 5機構/ 8“ | 3" | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣4,866元 | |
1509Y 3/4“ | 2.375“ | 焊接 | 0.5 PSI | 3機構/ 4“ | 1" | 3.25“ | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣5,593元 | |
1509Y 1“ | 3" | 焊接 | 0.5 PSI | 1" | 1.5“ | 4.25“ | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣8,243元 | |
1509Y 1 1/4“ | 3.75“ | 焊接 | 0.5 PSI | 1.25“ | 1.5“ | 5" | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣10,156元 | |
1509Y 1 1/2“ | 4" | 焊接 | 0.5 PSI | 1.5“ | 1.75“ | 5.5“ | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣13,165元 | |
1509Y 2“ | 5.25“ | 焊接 | 0.5 PSI | 2" | 2.75“ | 6.375“ | 150 PSI | 425學位F. | 新台幣21,348元 | |
509Y-14 | 1.75“ | 核不擴散條約 | 0.5 PSI | 1機構/ 4“ | 3機構/ 8“ | 2.25“ | 125 PSI | 425學位F. | 新台幣2,608元 |