項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 2“ |
錶盤尺寸 | 4" |
洋溢著 | 甘油 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | 30度至160度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 0年到1000年 |
傳感器材質 | 銅 |
最小畢業 | 20 |
插座材質 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 5.33 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 12.95 |
原產地 | CN |
型號 | 鏡頭材質 | 準確性 | 校准證書 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 錶殼顏色 | 連接位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-158H | 聚碳酸酯 | +/- 3-2-3% | 與機身相同顏色 | 0至300 psi | 5 PSI | 銅合金 | 銀色 | 降低 | 新台幣844元 | |
201L-402R | 聚碳酸酯 | +/- 2-1-2% | 單獨可用 | 5000 PSI | 100 PSI | 銅合金 | 銀色 | 降低 | 新台幣2,250元 | |
201L-402B | 塑料 | - | 沒有 | 0年到15年 | 0.1 | 銅 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,250元 | |
201L-402℃ | 塑料 | - | 沒有 | 0年到30年 | 0.5 | 銅 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,250元 | |
201L-402D | 塑料 | - | 沒有 | 0年到60年 | 1 | 銅 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,250元 | |
201L-402E | 塑料 | - | 沒有 | 0年到100年 | 2 | 銅 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,250元 | |
201L-402F | 塑料 | - | 沒有 | 0至160 psi | 2 | 銅 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,250元 |