項目 | 複合量規 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 4" |
洋溢著 | 甘油 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | 30度至160度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 30 到 0 到 300 英寸。 汞/磅/平方英寸 |
傳感器材質 | 銅 |
最小畢業 | 10/5 |
插座材質 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 5.59 |
船長(厘米) | 12.95 |
船寬(厘米) | 12.95 |
原產地 | CN |
型號 | 最小畢業 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 插座材質 | 接液材料 | 連接位置 | 錶盤尺寸 | 鏡頭材質 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-404CB | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 底部 | 4" | 塑料 | 新台幣1,999元 | |
201L-404CC | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 底部 | 4" | 塑料 | 新台幣1,999元 | |
201L-404CD | 2/1 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 底部 | 4" | 塑料 | 新台幣1,999元 | |
201L-404CE | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 底部 | 4" | 塑料 | 新台幣1,999元 | |
201L-404CF | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 底部 | 4" | 塑料 | 新台幣1,999元 | |
202L-404CC | 1/0.5 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 中後衛 | 4" | 塑料 | 新台幣2,727元 | |
202L-404CE | 5/2 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 銅 | 銅 | 中後衛 | 4" | 塑料 | 新台幣2,726元 |