項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 中後衛 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 4" |
洋溢著 | 甘油 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | 30度至160度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 0年到100年 |
傳感器材質 | 銅 |
最小畢業 | 2 |
插座材質 | 銅 |
接液材料 | 銅 |
船重(kg) | 0.71 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
原產地 | CN |
型號 | 插座材質 | 校准證書 | 錶殼顏色 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 鏡頭材質 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202L-404H | 銅合金 | 與機身相同顏色 | 銀色 | 1 / 4“NPT | 4" | 聚碳酸酯 | 0至300 psi | 5 PSI | 新台幣2,638元 | |
202L-204F | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 2" | 塑料 | 0至160 psi | 2 | 新台幣896元 | |
202L-254H | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 塑料 | 0年到300年 | 5 | 新台幣1,028元 | |
202L-404B | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到15年 | 0.1 | 新台幣2,687元 | |
202L-404℃ | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到30年 | 0.5 | 新台幣2,815元 | |
202L-404D | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到60年 | 0.5 | 新台幣2,953元 | |
202L-404F | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0至160 psi | 2 | 新台幣2,953元 |