項目 | 壓力計 |
準確性 | +/- 2-1-2% |
校准證書 | 與機身相同顏色 |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 中後衛 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 4" |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 液體填充 |
應屆畢業生 | 50 PSI |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | 30度至160度F |
範圍 | 0至300 psi |
環材料 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 5 PSI |
插座材質 | 銅合金 |
管材 | 銅合金 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 12.7 |
船長(厘米) | 10.16 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 9026200000 |
原產地 | CN |
型號 | 插座材質 | 校准證書 | 錶殼顏色 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 鏡頭材質 | 範圍 | 最小畢業 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202L-204F | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 2" | 塑料 | 0至160 psi | 2 | 新台幣896元 | |
202L-254H | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 2.5“ | 塑料 | 0年到300年 | 5 | 新台幣1,028元 | |
202L-404B | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到15年 | 0.1 | 新台幣2,687元 | |
202L-404℃ | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到30年 | 0.5 | 新台幣2,815元 | |
202L-404D | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到60年 | 0.5 | 新台幣2,953元 | |
202L-404E | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0年到100年 | 2 | 新台幣2,745元 | |
202L-404F | 銅 | 沒有 | 不銹鋼 | 1機構/ 4“ | 4" | 塑料 | 0至160 psi | 2 | 新台幣2,953元 |