項目 | 壓力計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 不銹鋼 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | -30度至180度F |
主要應用 | 過程 |
範圍 | 0年到100年 |
傳感器材質 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 1 |
插座材質 | 不銹鋼 |
接液材料 | 不銹鋼 |
船重(kg) | 0.82 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 7.62 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 主要應用 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 範圍 | 最小畢業 | 插座材質 | 接液材料 | 連接位置 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201L-204E | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0年到100年 | 2 | 銅 | 銅 | 底部 | 新台幣834元 | ||
PRO-201L-254P | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0至3000 psi | 50 | 銅 | 銅 | 底部 | 新台幣865元 | ||
202L-158D | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0年到60年 | 0.5 | 銅 | 銅 | 中後衛 | 新台幣865元 | ||
301LFW-254S | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0至6000 psi | 100 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,571元 | ||
301LFW-254U | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0至10,000 psi | 200 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,571元 | ||
301LFW-254V | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0至15,000 psi | 200 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣2,657元 | ||
301LFW-254W | 一般用途 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 0至20,000 psi | 200 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 底部 | 新台幣3,262元 |