項目 | 觸摸屏實用手套 |
ANSI / ISEA耐磨等級 | 4 |
ANSI / ISEA削減水平 | 2 |
背材 | 高壓聚乙烯 |
封閉類型 | 鬆緊帶 |
顏色 | 灰色 |
袖口 | 滑上 |
手指樣式 | 全指 |
總長: | 9.5“ |
掌材 | 聚氨酯 |
尺寸 | M |
拇指樣式 | 翅膀 |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 27.43 |
HS代碼 | 6216005820 |
原產地 | CN |
型號 | 總長: | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
713戶/秒 | 9" | S | 新台幣4,988元 | |
713小屋/升 | 10“ | L | 新台幣4,988元 | |
713HUTS / XL | 10.5“ | XL | 新台幣4,988元 |