項目 | 關閉閥 |
環境溫度。 範圍 | 32度至180度F |
主體材料 | 聚氯乙烯/聚四氟乙烯 |
體積係數 | 5.8 |
連線設定 | 核不擴散條約 |
膜片材質 | PTFE |
流體溫度 範圍 | 32度至140度F |
總長: | 3" |
最大。 壓力 | 100 PSI |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
密封材料 | PTFE |
閥門設計 | 常閉 |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 12.19 |
船寬(厘米) | 8.64 |
HS代碼 | 8481809040 |
原產地 | US |
型號 | 體積係數 | 總長: | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
BSDA025T-NC-光伏 | 1.1 | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣17,594元 | |
BSDA150T-NC-光伏 | 17 | 5" | 1.5“ | 新台幣30,280元 | |
BSDA025T-NC-PP | 1.1 | 2" | 1機構/ 4“ | 新台幣18,161元 | |
BSDA075T-NC-PP | 5.8 | 3" | 3機構/ 4“ | 新台幣25,050元 | |
BSDA100T-NC-PP | 6.3 | 3.5“ | 1" | 新台幣30,956元 | |
BSDA150T-NC-PP | 17 | 5" | 1.5“ | 新台幣38,062元 | |
BSDA025T-NC-CP | - | - | - | 新台幣21,722元 | 詢價
|