項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
體積係數 | 0.50 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | DIN |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4X |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 16“ |
總高度 | 4 9機構/ 16“ |
總長度 | 2.187“ |
總寬度 | 2.187“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 140 PSI |
密封材料 | 維通 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.54 |
船高(厘米) | 8.89 |
船長(厘米) | 17.53 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 體積係數 | 最高 流體溫度 | 孔口直徑。 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EAST2V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140學位F. | 3機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 新台幣16,807元 | |
EAST2V8W11-PV | PVC | 0.80 | 140學位F. | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣17,503元 | |
EAST4V6W11-PV | PVC | 0.50 | 140學位F. | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣17,019元 | |
EAST4V8W11-PV | PVC | 0.80 | 140學位F. | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣17,232元 | |
EAST2V8W11-PP | 聚丙烯 | 0.80 | 180學位F. | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 新台幣19,542元 | |
EAST4V6W11-PP | 聚丙烯 | 0.50 | 180學位F. | 3機構/ 16“ | 1機構/ 2“ | 新台幣18,840元 | |
EAST4V8W11-PP | 聚丙烯 | 0.80 | 180學位F. | 1機構/ 4“ | 1機構/ 2“ | 新台幣19,499元 |