項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
體積係數 | 1.20 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4 |
手術 | 直接代理 |
孔口直徑。 | 3機構/ 8“ |
總高度 | 6.25“ |
總長度 | 3 5機構/ 16“ |
總寬度 | 1.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
安全工作水壓 | 140 PSI |
密封材料 | 維通 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.84 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 體積係數 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EASMT6V22W24-PP | 4.20 | 21機構/ 32“ | 7" | 4" | 1" | 新台幣29,813元 | |
EASYMT2V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | 新台幣20,597元 | 詢價
|
EASYMT4V12R24-120/60-PV | - | - | - | - | - | 新台幣21,117元 | 詢價
|
EASYMT2V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | 新台幣22,372元 | 詢價
|
EASYMT4V12R24-120/60-CP | - | - | - | - | - | 新台幣23,670元 | 詢價
|
EASYMT2V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | 新台幣22,501元 | 詢價
|
EASYMT4V12R24-120/60-PP | - | - | - | - | - | 新台幣23,756元 | 詢價
|