項目 | 單眼視線流量指示器 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
連接材料 | 聚丙烯 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 50 PSI |
總長度 | 5.875“ |
管道尺寸 | 1.25“ |
密封材料 | 維通 |
視線長度 | 2-1 / 2“ |
視線材料 | 丙烯酸樹脂 |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
船重(kg) | 0.66 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接材料 | 項目 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GX050V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 4.75“ | 1機構/ 2“ | 32度至140度F | 新台幣10,887元 | |
GX075V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 4.75“ | 3機構/ 4“ | 32度至140度F | 新台幣11,603元 | |
GX100V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 5.25“ | 1" | 32度至140度F | 新台幣12,215元 | |
GX125V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 1.25“ | 32度至140度F | 新台幣15,185元 | |
GX150V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 1.5“ | 32度至140度F | 新台幣16,121元 | |
GX200V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 7.375“ | 2" | 32度至140度F | 新台幣19,360元 | |
GX300V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 110 PSI | 8.375“ | 3" | 32度至140度F | 新台幣33,159元 |