項目 | 雙層視線流量指示器 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
連接材料 | PVC |
連接類型 | 核不擴散條約 |
最大。 壓力 | 140 PSI |
總長度 | 7.375“ |
管道尺寸 | 2" |
密封材料 | 維通 |
視線長度 | 3-1 / 8“ |
視線材料 | 丙烯酸/派熱克斯 |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
船重(kg) | 1.16 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接材料 | 項目 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GY050V-光伏 | PVC | 單眼視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 1機構/ 2“ | 32度至180度F | 新台幣20,731元 | |
GY075V-光伏 | PVC | 雙層視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 3機構/ 4“ | 32度至180度F | 新台幣20,947元 | |
GY100V-光伏 | PVC | 雙層視線流量指示器 | 140 PSI | 7.375“ | 1" | 32度至180度F | 新台幣23,120元 | |
GY125V-光伏 | PVC | 雙層視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 1.25“ | 32度至140度F | 新台幣18,824元 | |
GY150V-光伏 | PVC | 雙層視線流量指示器 | 140 PSI | 5.875“ | 1.5“ | 32度至140度F | 新台幣21,137元 | |
GY300V-光伏 | PVC | 雙層視線流量指示器 | 110 PSI | 8.375“ | 3" | 32度至140度F | 新台幣47,737元 | |
GY050V-PP | 聚丙烯 | 雙層視線流量指示器 | 50 PSI | 4.75“ | 1機構/ 2“ | 32度至180度F | 新台幣16,252元 |