項目 | 視鏡,濕度指示器 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
連接材料 | PVC |
連接類型 | 輪緣 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
總長度 | 5.25“ |
管道尺寸 | 3" |
密封材料 | 維通 |
視線長度 | 3-1 / 4“ |
視線材料 | 丙烯酸/派熱克斯 |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
船重(kg) | 1.5 |
船高(厘米) | 16 |
船長(厘米) | 23.11 |
船寬(厘米) | 19.56 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYW150V-光伏 | PVC | 140 PSI | 4.5“ | 1.5“ | 32度至140度F | 新台幣24,882元 | |
GYW200V-光伏 | PVC | 140 PSI | 5" | 2" | 32度至140度F | 新台幣28,761元 | |
GYW150V-PP | 聚丙烯 | 150 PSI | 4.5“ | 1.5“ | 32度至180度F | 新台幣27,748元 | |
GYW200V-PP | 聚丙烯 | 150 PSI | 5" | 2" | 32度至180度F | 新台幣37,862元 | |
GYW300V-PP | 聚丙烯 | 110 PSI | 5.25“ | 3" | 32度至180度F | 新台幣45,538元 | |
GYW150V-CP | - | - | - | - | - | 新台幣31,156元 | 詢價
|
GYW200V-CP | - | - | - | - | - | 新台幣38,512元 | 詢價
|