項目 | 視鏡,濕度指示器 |
螺栓材質 | 不銹鋼 |
連接材料 | PVC |
連接類型 | 輪緣 |
最大。 壓力 | 110 PSI |
總長度 | 5.625“ |
管道尺寸 | 4" |
密封材料 | 維通 |
視線長度 | 3-5 / 8“ |
視線材料 | 丙烯酸/派熱克斯 |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
船重(kg) | 2.86 |
船高(厘米) | 24.64 |
船長(厘米) | 28.45 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 3917400090 |
原產地 | US |
型號 | 連接材料 | 最大。 壓力 | 總長度 | 管道尺寸 | 溫度。 範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GYWX600V-光伏 | PVC | 70 PSI | 6.125“ | 6" | 32度至140度F | 新台幣65,441元 | |
GYWX800V-光伏 | PVC | 50 PSI | 6.25“ | 8" | 32度至140度F | 新台幣69,792元 | |
GYWX400V-PP | 聚丙烯 | 110 PSI | 5.625“ | 4" | 32度至180度F | 新台幣60,673元 | |
GYWX600V-PP | 聚丙烯 | 70 PSI | 6.125“ | 6" | 32度至180度F | 新台幣68,421元 | |
GYWX800V-PP | 聚丙烯 | 50 PSI | 6.25“ | 8" | 32度至180度F | 新台幣76,567元 | |
GYWX400V-CP | - | - | - | - | - | 新台幣62,226元 | 詢價
|
GYWX600V-CP | - | - | - | - | - | 新台幣74,039元 | 詢價
|