項目 | 先導式壓力調節器 |
主體材料 | 聚丙烯 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 15.625“ |
進水口尺寸 | 3" |
總長: | 8" |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 3" |
壓力調整範圍 | 5至125 psi |
密封材料 | 維通 |
船重(kg) | 9.13 |
船高(厘米) | 26.92 |
船長(厘米) | 55.88 |
船寬(厘米) | 26.92 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
型號 | 主體材料 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRA025V-光伏 | PVC | 4 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2" | 140學位F. | 1機構/ 4“ | 新台幣14,073元 | |
PRA050V-光伏 | PVC | 6.187“ | 1機構/ 2“ | 2.5“ | 140學位F. | 1機構/ 2“ | 新台幣15,953元 | |
PRA075V-光伏 | PVC | 8 5機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 140學位F. | 3機構/ 4“ | 新台幣24,838元 | |
PRA100V-光伏 | PVC | 8.375“ | 1" | 4.5“ | 140學位F. | 1" | 新台幣27,367元 | |
PRA150V-光伏 | PVC | 9 9機構/ 16“ | 1.5“ | 5" | 140學位F. | 1.5“ | 新台幣33,228元 | |
PRA300V-光伏 | PVC | 15.625“ | 3" | 8" | 140學位F. | 3" | 新台幣63,543元 | |
PRA025V-聚丙烯 | 聚丙烯 | 4 1機構/ 16“ | 1機構/ 4“ | 2" | 180學位F. | 1機構/ 4“ | 新台幣14,980元 |