項目 | 壓力調節器 |
主體材料 | 聚丙烯 |
連接類型 | 核不擴散條約 |
身高 | 8.625“ |
進水口尺寸 | 1機構/ 2“ |
總長: | 3 13機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
最高 溫度 | 180學位F. |
出口尺寸 | 1機構/ 2“ |
壓力調整範圍 | 5至125 psi |
密封材料 | 維通 |
船重(kg) | 0.7 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 22.1 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481809015 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 主體材料 | 身高 | 進水口尺寸 | 總長: | 最高 溫度 | 出口尺寸 | 壓力調整範圍 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRHM050V-光伏 | 模壓PVC | 8.75“ | 1機構/ 2“ | 3 13機構/ 16“ | 140學位F. | 1機構/ 2“ | 5至125 psi | 新台幣22,487元 | ||
PRHM075V-光伏 | 模壓PVC | 10.125“ | 3機構/ 4“ | 5.5“ | 140學位F. | 3機構/ 4“ | 5至125 psi | 新台幣27,942元 | ||
PRHM100V-光伏 | 模壓PVC | 10.125“ | 1" | 5.5“ | 140學位F. | 1" | 5至125 psi | 新台幣33,444元 | ||
PRHM150V-光伏 | 模壓PVC | 11 15機構/ 16“ | 1.5“ | 5" | 140學位F. | 1.5“ | 5至125 psi | 新台幣40,403元 | ||
PRHM200V-光伏 | 機加工PVC | 11 15機構/ 16“ | 2" | 7" | 140學位F. | 2" | 5至125 psi | 新台幣48,583元 | ||
PRHM075V-PP | 聚丙烯 | 13 13機構/ 16“ | 3機構/ 4“ | 5.5“ | 180學位F. | 3機構/ 4“ | 5至125 psi | 新台幣35,134元 | ||
PRHM100V-PP | 聚丙烯 | 13 13機構/ 16“ | 1" | 5.5“ | 180學位F. | 1" | 5至125 psi | 新台幣40,996元 |