項目 | 電磁閥 |
主體材料 | PVC |
體積係數 | 5.20 |
線圈外殼 | 防水防塵 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1 / 2“管道 |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 140學位F. |
最小 工作壓力差 | 5 PSI |
NEMA號 | 4X |
手術 | 先導操作 |
孔口直徑。 | 63機構/ 64“ |
總高度 | 6.625“ |
總長度 | 3.5“ |
總寬度 | 3.5“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
安全工作水壓 | 140 PSI |
密封材料 | 維通 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 3路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 1.11 |
船高(厘米) | 11.43 |
船長(厘米) | 22.86 |
船寬(厘米) | 11.43 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
型號 | 總寬度 | 主體材料 | 體積係數 | 管道尺寸 | 密封材料 | 項目 | 最高 流體溫度 | 孔口直徑。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PS050EPW11-PV | 3.5“ | PVC | 5.20 | 1機構/ 2“ | EPDM | 電磁閥 | 140學位F. | 63機構/ 64“ | 新台幣27,263元 | |
PS075VW11-光伏 | 4" | PVC | 7.60 | 3機構/ 4“ | 維通 | 電磁閥 | 140學位F. | 63機構/ 64“ | 新台幣29,754元 | |
PS075EPW11-PV | 4" | PVC | 7.60 | 3機構/ 4“ | EPDM | 電磁閥 | 140學位F. | 63機構/ 64“ | 新台幣28,865元 | |
PS100VW11-光伏 | 4" | PVC | 9.50 | 1" | 維通 | 電磁閥 | 140學位F. | 63機構/ 64“ | 新台幣30,559元 | |
PS100EPW11-PV | 4" | PVC | 9.50 | 1" | EPDM | 電磁閥 | 140學位F. | 63機構/ 64“ | 新台幣33,108元 | |
PS150VW11-光伏 | 6" | PVC | 28.00 | 1.5“ | 維通 | 電磁閥 | 140學位F. | 1-15 / 16“ | 新台幣43,053元 | |
PS150EPW11-PV | 6" | PVC | 28.00 | 1.5“ | EPDM | 電磁閥 | 140學位F. | 1-15 / 16“ | 新台幣42,746元 |