項目 | 可調式防虹吸溢流閥 |
主體材料 | PVC |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 9" |
總長度 | 3" |
壓力範圍 | 5至100 psi |
座椅材質 | PTFE |
彈簧材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | 32度至140度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.68 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVDT025T-PV | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 6.156“ | 2" | 新台幣17,034元 | |
RVDTM050T-PV | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6 37機構/ 64“ | 2.5“ | 新台幣18,998元 | |
RVDTM100T-PV | 1" | 1" | 11 27機構/ 32“ | 3.5“ | 新台幣23,866元 | |
RVDT150T-PV | 1.5“ | 1.5“ | 12“ | 5" | 新台幣28,350元 | |
RVDT200T-PV | 2" | 2" | 24 11機構/ 16“ | 6" | 新台幣47,821元 |