項目 | 可調式防虹吸溢流閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 11 27機構/ 32“ |
總長度 | 3.5“ |
壓力範圍 | 5至100 psi |
座椅材質 | PTFE |
彈簧材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 1.4 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 29.97 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVDT025T-PP | 1機構/ 4“ | 1機構/ 4“ | 6.156“ | 2" | 新台幣19,466元 | |
RVDTM050T-PP | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 6 37機構/ 64“ | 2.5“ | 新台幣21,256元 | |
RVDT075T-PP | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 9" | 3" | 新台幣25,558元 | |
RVDT150T-PP | 1.5“ | 1.5“ | 12“ | 5" | 新台幣34,603元 | |
RVDT200T-PP | 2" | 2" | 24 11機構/ 16“ | 6" | 新台幣53,666元 |