項目 | Adj Back Press.調整後按。 Relief Valve安全閥 |
主體材料 | 聚丙烯 |
進水口尺寸 | 1" |
進水口類型 | 核不擴散條約 |
出口尺寸 | 1" |
出水口類型 | 核不擴散條約 |
總高度 | 9 13機構/ 16“ |
總長度 | 3" |
壓力範圍 | 5至100 psi |
座椅材質 | 維通 |
彈簧材質 | 鍍鋅鋼 |
溫度。 範圍 | 32度至180度F |
測試桿 | 沒有 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 10.92 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 11.18 |
HS代碼 | 8481400000 |
原產地 | US |
型號 | 進水口尺寸 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RVT050V-PP | 1機構/ 2“ | 1機構/ 2“ | 7.25“ | 2.5“ | 新台幣20,043元 | |
RVT075V-PP | 3機構/ 4“ | 3機構/ 4“ | 8.88“ | 3" | 新台幣25,138元 | |
RVT150V-PP | 1.5“ | 1.5“ | 13.25“ | 4.5“ | 新台幣37,586元 | |
RVT200V-PP | 2" | 2" | 15“ | 5.5“ | 新台幣45,939元 |