項目 | 送風機 |
鼓風機轉速 | 1140RPM |
CFM @ 0.200英寸 SP | 900 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 900 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 900 |
CFM @ 0.750英寸 SP | 800 |
dBA @ 5英尺 | 48 dBA |
深度 | 19.21“ |
滿載電流 | 4.06 / 2.08A |
身高 | 30.12“ |
房屋裝修 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 60赫茲 |
入口直徑 | 7.87“ |
最高 環境溫度。 | -13度 F |
最高 入口溫度 | 140度 F |
電機框架 | 71 |
電機功率 | 1 / 4 hp |
電機轉速 | 1140RPM |
出口直徑 | 7.67“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW |
軸直徑 | 14mm |
電壓 | 115 / 230V AC |
輪徑 | 10“ |
車輪材質 | 聚丙烯 |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 5.5“ |
原產地 | USA |
型號 | CFM @ 1.250英寸 SP | 鼓風機轉速 | CFM @ 0.125英寸 SP | CFM @ 1.500英寸 SP | CFM @ 2.000英寸 SP | CFM @ 2.500英寸 SP | dBA @ 5英尺 | 深度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P15SS2P050 | 500 | 3450RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 17.04“ | 新台幣87,085元 | 詢價
|
P15SS4P033 | - | 1725RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04“ | 新台幣87,124元 | 詢價
|
P15SS6P025 | - | 1140RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04“ | 新台幣97,458元 | 詢價
|
P15ST2P050 | 500 | 3450RPM | 350 | 425 | 400 | 100 | 72 dBA | 15.77“ | 新台幣85,128元 | 詢價
|
P15ST4P033 | - | 1725RPM | 250 | - | - | - | 54 dBA | 17.04“ | 新台幣85,387元 | 詢價
|
P15ST6P025 | - | 1140RPM | 175 | - | - | - | 43 dBA | 17.04“ | 新台幣95,217元 | 詢價
|
P20SS4P033 | 500 | 1725RPM | - | - | - | - | 56 dBA | 18.22“ | 新台幣98,916元 | 詢價
|