項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球 |
鼓風機轉速 | 1150 |
CFM @ 0.250英寸 SP | 500 |
CFM @ 0.500英寸 SP | 300 |
dBA @ 5英尺 | 43 |
深度 | 18.22“ |
滿載電流 | 5.6/2.8 |
身高 | 20.1“ |
外殼材質 | 灰色和黃色聚丙烯 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 6.29“ |
最高 環境溫度。 | 102 F |
最高 入口溫度 | 140度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 71 |
電機功率 | 1/4 |
電機轉速 | 1150 |
電機類型 | 電容器運行 |
出口直徑 | 6.29“ |
段落 | 1 |
迴轉 | CCW |
軸直徑 | 14mm |
類別 | 直接驅動前進曲線 |
電壓 | 115/230 |
輪徑 | 7.87“ |
車輪材質 | 聚丙烯 |
輪型 | 前進曲線 |
輪寬 | 7.87“ |
信號寬度 | 18.3“ |
船重(kg) | 24.04 |
船高(厘米) | 68.58 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 58.42 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口直徑 | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | 電機框架 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 出口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
風暴14ST4P | 4.53“ | 球軸承 | 1725 | 56YZ | 1/2 | 1725 | 一般用途 | 4.53“ | - | 詢價
|