項目 | 送風機 |
軸承類型 | 球軸承 |
鼓風機轉速 | 1725 |
CFM @ 1.500英寸 SP | 400 |
CFM @ 2.000英寸 SP | 125 |
dBA @ 5英尺 | 69.1 |
深度 | 19.05“ |
滿載電流 | 1.8/0.90 |
身高 | 19.52“ |
房屋裝修 | 聚丙烯 |
外殼材質 | 聚丙烯 |
Hz | 50/60 |
入口直徑 | 4.53“ |
最高 環境溫度。 | 102 F |
最高 入口溫度 | 140度 |
電機外殼 | 全封閉風扇冷卻 |
電機框架 | 56YZ |
電機功率 | 1/2 |
電機轉速 | 1725 |
電機類型 | 一般用途 |
出口直徑 | 4.53“ |
段落 | 3 |
迴轉 | CCW |
軸直徑 | 19mm |
類別 | 直接驅動前進曲線 |
電壓 | 230/460 |
輪徑 | 9.75“ |
車輪材質 | 聚丙烯 |
輪型 | 聚丙烯 |
輪寬 | 3.5“ |
信號寬度 | 16.53“ |
船重(kg) | 15.88 |
船高(厘米) | 66.04 |
船長(厘米) | 58.42 |
船寬(厘米) | 66.04 |
HS代碼 | 8414596095 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 入口直徑 | 軸承類型 | 鼓風機轉速 | 電機框架 | 電機功率 | 電機轉速 | 電機類型 | 出口直徑 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLA20SS6P | 6.29“ | 球 | 1150 | 71 | 1/4 | 1150 | 電容器運行 | 6.29“ | - | 詢價
|