項目 | 多種 |
主體材料 | 天然聚丙烯 |
連接類型 | NPT |
進水口尺寸 | 3機構/ 8“ |
最大。 壓力 | 150 PSI |
安裝孔尺寸 | 0.2“ |
進口數量 | 2 |
出口數量 | 8 |
出口尺寸 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 1.25“ |
總長度 | 7.375“ |
總寬度 | 1.25“ |
溫度。 範圍 | 32度至230度F |
船重(kg) | 0.14 |
船高(厘米) | 3.3 |
船長(厘米) | 19.05 |
船寬(厘米) | 3.3 |
HS代碼 | 3917220000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 進水口尺寸 | 安裝孔尺寸 | 出口數量 | 出口尺寸 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M10-125-4-PPN | 1機構/ 4“ | 0.17“ | 4 | 1機構/ 8“ | 1" | 3.25“ | 1" | 新台幣2,119元 |