項目 | 絕緣連接器 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸代碼 | 350 kcmil |
連接器類型 | 雙面入口,T |
頭部風格 | 十六進制 |
絕緣材料 | 增塑溶膠 |
總長: | 4.47“ |
最高 導體尺寸 | 350 |
最小 導體尺寸 | 6 AWG |
山氣 | N |
螺絲材質 | 鋁 |
螺柱尺寸 | 5機構/ 16“ |
類別 | 串聯接頭 |
信號寬度 | 1.32“ |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 3.56 |
船長(厘米) | 11.68 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺絲材質 | 電纜尺寸代碼 | 連接器類型 | 螺柱尺寸 | 類別 | 信號寬度 | 頭部風格 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPLG1-3B | 鐵件 | 1 AWG | 單面入口,L | 3機構/ 16“ | 多抽頭 | 1.62“ | 開槽 | 絕緣連接器 | - | 詢價
| |
IPLG6-3B | 鐵件 | 6 AWG | 單面入口,L | 1機構/ 8“ | 多抽頭 | 1.12“ | 開槽 | 絕緣連接器 | - | 詢價
| |
ISR-1 / 0B | 鐵件 | 1 / 0 AWG | 雙面入口,T | 3機構/ 16“ | 串聯接頭 | 0.9“ | 十六進制 | 絕緣連接器 | 新台幣1,602元 | ||
ISR-250B | 鋁 | 250 kcmil | 雙面入口,T | 5機構/ 16“ | 串聯接頭 | 1.19“ | 十六進制 | 絕緣連接器 | 新台幣2,211元 | ||
ISR-500B | 鋁 | 500 kcmil | 雙面入口,T | 5機構/ 16“ | 串聯接頭 | 1.62“ | 十六進制 | 絕緣連接器 | 新台幣4,472元 | ||
IPL1 / 0-3B | 鐵件 | 1 / 0 AWG | 雙面進入,Z | 3機構/ 16“ | 多抽頭 | 1.62“ | 十六進制 | 絕緣連接器 | 新台幣1,925元 | ||
IPLD3 / 0-3B | 鐵件 | 3 / 0 AWG | 雙面入口,T | 1機構/ 4“ | 多抽頭 | 1.75“ | 十六進制 | 絕緣連接器 | 新台幣3,056元 |