項目 | 絕緣抽頭連接器 |
主體材料 | 鋁 |
電纜尺寸代碼 | 3 / 0 AWG |
連接器類型 | 單面入口,L |
頭部風格 | 六角扳手1/4“ |
絕緣材料 | 增塑溶膠 |
總長: | 1.84“ |
最高 導體尺寸 | 3/0 |
最小 導體尺寸 | 6 AWG |
螺絲材質 | 鐵件 |
螺柱尺寸 | 1機構/ 4“ |
類別 | 1側面 |
信號寬度 | 1.75“ |
船重(kg) | 0.09 |
船高(厘米) | 0.25 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 7.37 |
HS代碼 | 8536908085 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 螺柱尺寸 | 電纜尺寸代碼 | 連接器類型 | 類別 | 信號寬度 | 頭部風格 | 總長: | 最高 導體尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITG-1B | 3機構/ 16“ | 1 AWG | 單面入口,L | 2端口 | 1.62“ | 開槽 | 1.62“ | 1 | - | 詢價
| |
ITG-6B | 1機構/ 8“ | 6 AWG | 單面入口,L | 2端口 | 1.12“ | 開槽 | 1.07“ | 6 | - | 詢價
| |
IT-4B | 開槽 | 4 AWG | 單面入口,L | 同側 | 1.12“ | 開槽 | 1.07“ | 4 | 新台幣931元 | ||
ITO-4B | 開槽 | 4 AWG | 雙面進入,Z | 對面 | 1.25“ | 開槽 | 1.07“ | 4 | - | 詢價
| |
IT-1 / 0B | 3機構/ 16“ | 1 / 0 AWG | 單面入口,L | - | 1.62“ | 十六進制 | 1.62“ | 1/0 | 新台幣1,332元 | ||
IT-250B | 5機構/ 16“ | 250 kcmil | 單面入口,L | 2側面 | 2.31“ | 十六進制 | 2.12“ | 250 | 新台幣2,206元 | ||
IT-350B | 5機構/ 16“ | 350 kcmil | 單面入口,L | 2側面 | 2.5“ | 十六進制 | 2.47“ | 350 | 新台幣2,974元 |