項目 | 加夫膠帶 |
附著力 | 50盎司/英寸 |
膠粘劑 | 我們的乳膠 |
顏色 | 灰色 |
直徑 | 6 5機構/ 16“ |
級 | 工業 |
總長: | 55 碼。 |
材料 | 乙烯基塗層布 |
性能溫度 | 40度至200度F |
三方圈 | 連續卷 |
拉伸強度 | 42磅/英寸 |
厚度 | 11.5 萬。 |
類別 | 加夫膠帶 |
信號寬度 | 4" |
船重(kg) | 1.67 |
船高(厘米) | 10.16 |
船長(厘米) | 16 |
船寬(厘米) | 16 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 信號寬度 | 顏色 | 直徑 | 項目 | 總長: | 材料 | 性能溫度 | 三方圈 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
510 | 48mm | 霓虹粉紅 | - | 膠帶 | 45m | PVC塗層布 | 30度至200度F | 連續卷 | 新台幣1,323元 | ||
510 | 48mm | 霓虹橙 | - | 膠帶 | 45m | PVC塗層布 | 30度至200度F | 連續卷 | 新台幣1,402元 | ||
510 | 48mm | 霓虹黃 | - | 膠帶 | 45m | PVC塗層布 | 30度至200度F | 連續卷 | 新台幣1,353元 | ||
510 | 48mm | 熒光綠 | - | 膠帶 | 45m | PVC塗層布 | 30度至200度F | 連續卷 | 新台幣1,333元 | ||
510 | 1.5“ | 黑色 | 6.187“ | 膠帶 | 55 碼。 | 啞光塗層布 | 30度至200度F | 滾動 | 新台幣1,156元 | ||
510 | 48mm | 褐色 | 6.187“ | 膠帶 | 50m | 啞光塗層布 | 30度至200度F | 滾動 | 新台幣1,350元 | ||
510 | 48mm | 黑色 | 6.187“ | 膠帶 | 50m | 啞光塗層布 | 30度至200度F | 滾動 | 新台幣1,224元 |