項目 | 水減壓閥 |
主體材料 | 黃銅 |
碟片材質 | 增強EPDM |
進水口尺寸 | 3機構/ 4“ |
領導 | 不存在 |
最高 工作壓力 | 20.7酒吧 |
製造商 系列 | LF223 |
最小溫度 | 33度F |
出口尺寸 | 3機構/ 4“ |
壓力設定範圍 | 20.7酒吧 |
過濾器 | 是 |
類別 | 套件 |
閥門設計 | 標準 |
船重(kg) | 2.57 |
產品 | 型號 | 總長: | 可調減壓範圍 | 主體材料 | 最高 工作壓力 | 最小溫度 | 出口尺寸 | 管道尺寸 | 裝飾材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2低頻223 | 4.25“ | - | - | - | - | - | 1機構/ 2“ | - | 新台幣13,223元 | ||
11/4低頻223 | 5" | - | - | - | - | - | 1.25“ | - | 新台幣42,144元 | ||
2低頻223 | 8" | - | - | - | - | - | 2" | - | 新台幣82,109元 | ||
低頻223 3/4 | - | - | 無鉛銅矽合金 | 20.7酒吧 | 33度F | 3機構/ 4“ | - | 青銅 | 新台幣12,945元 | ||
LF223 1 1/2 | - | 25至75 psi | 無鉛黃銅 | 300 PSI | 33度 F | 1-1 / 2“ | - | 青銅 | 新台幣51,374元 | 詢價
| |
LF223-SB-LP 3/4 | - | - | 無鉛黃銅 | 20.7酒吧 | 33度F | 3機構/ 4“ | - | - | 新台幣53,369元 | ||
LF223-LP 2 1/2 | - | 10至35 psi | 鑄鐵 | 300 PSI | 33度 F | 2-1 / 2“ | - | - | 新台幣259,400元 | 詢價
|