項目 | 下一代,循環式,暖氣,聚碳酸酯罐,14L |
準確性 | +/- 0.07攝氏度 |
容量 | 14L |
相容性測試 | CSA,CE |
流量 | 12.8磅/分鐘 |
速度 | 1速泵 |
Temp.溫度Control控制 | 是 |
溫度。 範圍 | 環境溫度+10度至85度 |
船重(kg) | 40.5 |
船高(厘米) | 61.72 |
船長(厘米) | 54.1 |
船寬(厘米) | 22.1 |
HS代碼 | 8419899585 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | Temp.溫度Control控制 | 準確性 | 容量 | 溫度。 範圍 | 流量 | 項目 | 總深度 | 總寬度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD28R-30-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 28L | -30度至200度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,製冷/加熱,28升 | - | - | 新台幣303,463元 | ||
AP28R-30-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 28L | -30度至200度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,製冷/加熱,28升 | - | - | 新台幣353,988元 | ||
AD45R-20-L13D | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 45L | -25度至135度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,製冷/加熱,45升 | - | - | 新台幣422,354元 | ||
AP45R-20-L13D | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 45L | -25度至135度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,製冷/加熱,45升 | - | - | 新台幣470,840元 | ||
MX08P100-L11B | 是 | +/- 0.07攝氏度 | 8L | 環境溫度+10度至85度 | 12.8磅/分鐘 | 下一代,循環式,暖氣,聚碳酸酯罐,8L | - | - | 新台幣85,083元 | ||
AP08P100-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 8L | 環境溫度+10度至85度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,暖氣,聚碳酸酯罐,8L | 12.7“ | 8.2“ | 新台幣163,948元 | ||
AP14P100-L11B | 是 | +/- 0.01攝氏度 | 14L | 環境溫度+10度至85度 | 壓力20.1 lpm,吸力14.7 lpm | 下一代,循環式,暖氣,聚碳酸酯罐,14L | 20.9“ | 8.2“ | 新台幣199,407元 |