項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 8“NPT |
每筆CFM | 0.008 |
結構 | 鑄鋁 |
直徑 | 4.5“ |
責任 | 工業 |
身高 | 9.625“ |
總長: | 6 9機構/ 16“ |
最大。 壓力 | 85 PSI |
拉力 | 1000磅。 |
行程 | 0.625“ |
工具重量 | 3.60磅。 |
船重(kg) | 2.38 |
船高(厘米) | 36.58 |
船長(厘米) | 28.96 |
船寬(厘米) | 14.22 |
HS代碼 | 8205595560 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 結構 | 直徑 | 身高 | 總長: | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG540 | 1 / 4“NPT | 鋁 | 4.75“ | 11.187“ | 7.5“ | 4.85磅。 | - | 詢價
|