項目 | 空氣鉚釘機 |
空氣入口 | 1 / 4“NPT |
每筆CFM | 0.022 |
結構 | 鋁 |
直徑 | 4.75“ |
責任 | 工業 |
身高 | 11.187“ |
總長: | 7.5“ |
最大。 壓力 | 85 PSI |
Min.最小Hose Size膠管尺寸 | 1機構/ 4“ |
拉力 | 3000磅。 |
行程 | 0.688“ |
工具重量 | 4.85磅。 |
船重(kg) | 2.88 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 36.83 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 8467115090 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 空氣入口 | 結構 | 直徑 | 身高 | 總長: | 工具重量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRG510A-PLUS | 1 / 8“NPT | 鑄鋁 | 4.5“ | 9.625“ | 6 9機構/ 16“ | 3.60磅。 | - | 詢價
|