HUBBELL 接線裝置-KELLEMS 防水插針和套管連接器,2 / 3 / 4 極,灰色
篩選
閥體材質: Valox 357外殼和環氧漆鋁導流罩 , 顏色: 灰色 ,曝光條件: 防水 , 材料: 綜合 , 安裝方式: 繩 , 溫度範圍: 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 , 電壓: 600VAC / 250VDC ,額定電壓: 600/250 VAC /直流
次數 | 型號 | 類別 | 安培 | 導體尺寸 | 額定電流 | 導體數量 | 極數 | 線數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL4100CS1W | 接地方式I | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$35,823 | |
B | HBL360CS1W | 接地方式I | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 3 | 2 | 3 | 1 | NT$24,737 | |
C | HBL3100CS2W | 接地方式II | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 3 | 2 | 3 | 1 | NT$43,253 | |
B | HBL360CS2W | 接地方式II | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 3 | 2 | 3 | 1 | NT$30,089 | |
A | HBL4100CS2W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$44,080 | |
D | HBL560CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 5 | 4 | 5 | 3 | NT$35,057 | |
D | HBL430CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 30 | #10-#8AWG | 30A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$17,043 | |
E | HBL460CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$27,545 | |
F | HBL460CS2W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$33,962 | |
G | HBL430CS2W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 30 | #10-#8AWG | 30A | 4 | 3 | 4 | 3 | NT$19,530 | |
C | HBL5100CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 5 | 4 | 5 | 3 | NT$45,434 |
防水插針和套管連接器,2 / 3 / 4 極,灰色
Hubbell 接線設備 - Kellems Insulgrip 插針和套管連接器可防止由於建築和工業應用中的振動或移動而導致電線意外斷開。 這些母頭防水連接器具有 Valox 357 外殼和 Rynite SST35 線夾,具有抗衝擊性和耐用性。 它們具有彈簧加載的氯丁橡膠蓋墊圈,可防止濕氣和污垢進入連接器。 有多種灰色 600VAC/250VDC 連接器可供選擇,額定電流為 20、30、60 和 100A。
Raptor Supplies 還提供 125V 插針和套筒連接器 適用於需要額定電壓高達 125V 的操作。
我們在這裡提供幫助!
尋找此處未列出的零件?
探索更多
- 進氣過濾器和消音器
- 腳輪配件
- 圓頭鎚
- 卡車氣門嘴
- 直列管道風機加熱器
- 拆卸工具及設備
- 整理工具
- 吊索
- 接地故障保護
- 護眼及配件
- GRAINGER 女魯爾空白
- SPACEPAK Basepak排水盤
- CHICAGO PNEUMATIC 扳手空氣棘輪
- DIXON 雙女旋轉搖桿耳
- SPEARS VALVES CPVC Schedule 80 低壓螺栓壓縮聯軸器、鋅螺栓
- DAYTON 空氣循環器
- TURTLESKIN 高可見度 PM 330 棕櫚手套
- ANSELL 11-537 Hyflex 超輕防切割工業安全手套
- NIBCO 閉合粗異徑彎頭,Wrot 和鑄銅
- GROVE GEAR GR 系列,HM-H1 型,832 尺寸,Ironman 蝸輪減速機