扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL3100CS2W 插針和套管連接器,母頭,100 A,600 VAC,2 極 | AD9JXJ 4TAC9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W 插針和套管連接器,母頭,100 A,600 VAC,2 極

有現貨
貨號:AD9JXJ 型號:HBL3100CS2W交叉參考:4TAC9

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$40,825 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目針腳和套筒連接器
安培100
主體材料Valox 357外殼和環氧漆鋁導流罩
顏色灰色
導體尺寸#4-#2 AWG
額定電流100A
接觸條件防水
材料綜合
安裝樣式
導體數量3
極數2
線數3
段落1
溫度範圍75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊
類別接地方式II
電壓600VAC / 250VDC
額定電壓600/250 VAC /直流

送貨信息:

船重(kg) 1.88
船高(厘米)30.99
船長(厘米)15.49
船寬(厘米)12.45
HS代碼8536904000
原產地US

產品型號

產品型號類別安培導體尺寸額定電流導體數量極數線數段落價錢
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL360CS1W 插針和套管連接器,母頭,60 A,600 VAC,2 極 | AD9JXL 4TAD2 HBL360CS1W接地方式I60#6-#4 AWG60A3231新台幣24,910元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL360CS2W 插針和套管連接器,母頭,60 A,600 VAC,2 極 | AD9JXM 4TAD3 HBL360CS2W接地方式II60#6-#4 AWG60A3231新台幣29,835元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4100CS1W 插針和套管連接器,母頭,100 A,600 VAC,3 極 | AD9JXQ 4TAD6 HBL4100CS1W接地方式I100#4-#2 AWG100A4343新台幣34,705元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL4100CS2W 插針和套管連接器,母頭,100 A,600 VAC,3 極 | AE4AQU 5HJ15 HBL4100CS2WInsulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體100#4-#2 AWG100A4343新台幣44,570元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL430CS1W 插針和套管連接器,母頭,30 A,600 VAC,3 極 | AE4AQZ 5HJ20 HBL430CS1WInsulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體30#10-#8AWG30A4343新台幣15,743元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL430CS2W 插針和套管連接器,母頭,30 A,600 VAC,3 極 | AE4ARA 5HJ21 HBL430CS2WInsulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體30#10-#8AWG30A4343新台幣19,275元
HUBBELL 接線設備-KELLEMS HBL460CS1W 插針和套管連接器,母頭,60 A,600 VAC,3 極 | AE4ARF 5HJ26 HBL460CS1WInsulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體60#6-#4 AWG60A4343新台幣27,757元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100CS2W 插針和套管連接器,母頭,100 A,600 VAC,2 極
新台幣40,825元 /單元