項目 | 針腳和套筒連接器 |
安培 | 30 |
主體材料 | Valox 357外殼和環氧漆鋁導流罩 |
顏色 | 灰色 |
導體尺寸 | #10-#8AWG |
額定電流 | 30A |
接觸條件 | 防水 |
材料 | 綜合 |
安裝樣式 | 繩 |
導體數量 | 4 |
極數 | 3 |
線數 | 4 |
段落 | 3 |
溫度範圍 | 75 到 -40 攝氏度,-25 攝氏度,有衝擊 |
類別 | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 |
電壓 | 600VAC / 250VDC |
額定電壓 | 600/250 VAC /直流 |
船重(kg) | 0.92 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 23.37 |
船寬(厘米) | 11.68 |
HS代碼 | 8536698000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 類別 | 安培 | 導體尺寸 | 額定電流 | 導體數量 | 極數 | 線數 | 段落 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBL3100CS2W | 接地方式II | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 3 | 2 | 3 | 1 | 新台幣40,825元 | ||
HBL360CS1W | 接地方式I | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 3 | 2 | 3 | 1 | 新台幣24,910元 | ||
HBL360CS2W | 接地方式II | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 3 | 2 | 3 | 1 | 新台幣29,835元 | ||
HBL4100CS1W | 接地方式I | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 4 | 3 | 4 | 3 | 新台幣34,705元 | ||
HBL4100CS2W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 100 | #4-#2 AWG | 100A | 4 | 3 | 4 | 3 | 新台幣44,570元 | ||
HBL430CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 30 | #10-#8AWG | 30A | 4 | 3 | 4 | 3 | 新台幣15,743元 | ||
HBL460CS1W | Insulgrip引腳和套筒,可互換,母連接器主體 | 60 | #6-#4 AWG | 60A | 4 | 3 | 4 | 3 | 新台幣27,757元 |