項目 | 便攜式蒸發冷卻器 |
氣流 | 22,500 CFM |
安培 | 19.8 |
刀片直徑。 | 48“ |
顏色 | 橙色 |
製冷量 | 5625平方英尺。 |
深度 | 35“ |
放 | 前 |
雲端硬碟 | 這款獨特的敏感免洗唇膜採用 Moisture WrapTM 技術和 Berry Mix ComplexTM 成分, |
光驅類型 | 直接 |
填充類型 | 軟管或手動填充 |
完 | 啞光 |
格柵高度 | 46-9 / 64“ |
格柵寬度 | 1-11 / 16“ |
身高 | 89.75“ |
材料 | 聚乙烯 |
媒體 | Kuul(R)蒸發介質 |
電機功率 | 2-4/9 |
工作重量 | 450/456磅 |
電源線長度 | 12ft。 |
泵電壓 | 120 |
速度 | 1 |
水容量 | 65加侖 |
水連接 | 1" |
信號寬度 | 77“ |
船重(kg) | 192.15 |
產品 | 型號 | 速度 | 氣流 | 安培 | 信號寬度 | 刀片直徑。 | 顏色 | 深度 | 身高 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACJS2401A1 | 變量 | 5500 CFM | 8.5 | 39.5“ | 16“ | - | 22.437“ | 57.437“ | - | 詢價
| |
PACJS2501A1 | 變量 | 9000 CFM | 9.1 | 51.75“ | 24“ | - | 30.437“ | 66.25“ | 新台幣138,681元 | 詢價
| |
PACJS2601A1 | 變量 | 13,500 CFM | 11.9 | 63“ | 36“ | - | 31“ | 74.75“ | 新台幣172,231元 | 詢價
| |
PACJS2701A1 | 變量 | 23,500 CFM | 15.9 | 76.75“ | 48“ | - | 37.125“ | 89.75“ | 新台幣237,017元 | 詢價
| |
PACJS2201A1 | 變量 | 2400 CFM | 3.4 | 28.5“ | - | 黑色 | 26.5“ | 42“ | 新台幣45,369元 | ||
帕赫Z260DAZ | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣452,212元 | ||
PACJS2301A1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 新台幣65,651元 |